KC型丸溝車輪DX

KC型丸溝車輪DX - 伊藤鋳工

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。
軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。

材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00488205KC60DX60
4,100
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488214KC75DX75
4,800
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
00488171KC100DX100
7,600
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488187KC125DX125
11,900
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488196KC150DX150
14,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする