伊藤鋳工
KF型両つば車輪
(1件のレビュー)
形状
固定
材質(車輪)
鋳鉄(両つば)
ブレーキ
ナシ
種類
KF型
金具仕上
有色クロメートメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00487855
KF100
(重量用)240、(高荷重用DX)420
100
108
30
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00487864
KF125
(重量用)300、(高荷重用DX)300
125
145.5
42
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
00487873
KF150
(重量用)300、(高荷重用DX)300
150
158
42
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00487882
KF50
(重量用)80、(高荷重用DX)-
50
55
20
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00487891
KF60
(重量用)140、(高荷重用DX)600
60
74
22
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00487907
KF75
(重量用)140、(高荷重用DX)600
75
81.5
22
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください