KF型両つば車輪DX

KF型両つば車輪DX - 伊藤鋳工
(1件のレビュー)

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。
軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。

材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KF型DX金具仕上有色クロメートメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00488257KF60DX60
4,100
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488266KF75DX75
4,800
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488223KF100DX100
7,600
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488232KF125DX125
11,900
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488241KF150DX150
14,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00488257
2017-04-25
用途: ロラーコンベアー装置のトラバーサー車輪

約1年前に取付けたが車部摩滅の為交換、耐荷重をアップした製品を作ってほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする