伊藤鋳工
KN型ナイロン車輪
材質(車輪)
硬質ナイロン
形状
固定
ブレーキ
ナシ
種類
KN型
金具仕上
有色クロメートメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00487943
KN60
60
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00487952
KN75
75
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00487916
KN100
100
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00487925
KN125
125
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00487934
KN150
150
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください