伊藤鋳工
KR型ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
ブレーキ
ナシ
種類
KR型
金具仕上
有色クロメートメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00487995
KR60
60
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488004
KR75
75
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00487961
KR100
100
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00487977
KR125
125
¥
10,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00487986
KR150
150
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください