サンコウ電子 サンコウ電子の 測量用品(土木/建設) サンコウ電子の 探知器 サンコウ電子の ピンホール探知器 通電性表示器 プレ・チェッカー 通電性表示器 プレ・チェッカー 注文コード 02793217 ピンホール検査を実施する前に、皮膜の表面から素地コンクリートの通電性を評価します。 電源6F22乾電池(9V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×210 付属品テストピース、収納バッグ 質量(g)820 検出限界(mm)電極接触面から深さ約30、目盛:100等分(刻み2) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 プレ・チェッカー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02793217 プレ・チェッカー ¥180,000 ¥169,800 ¥169,800 ¥186,780 (税込) 62日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高性能鉄製品探索機”FT10” グッドマン 税込¥505,780 ¥459,800 バスケットへ 【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付) GSSI社 税込¥16,478~ ¥14,980~ 耐衝撃構造 水平器 はくでん 税込¥912 ¥829 バスケットへ 気泡管 はくでん 税込¥252~ ¥229~ 自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス 税込¥20,878~ ¥18,980~ 検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ FSC藤原産業 税込¥9,328 ¥8,480 バスケットへ 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ コノエネイル No.2 ユニット 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ STS基準点鋲 STS 税込¥8,578~ ¥7,798~ (1) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 税込¥978,780~ ¥889,800~ 傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE 税込¥658 ¥598 バスケットへ 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所 税込¥219,780~ ¥199,800~ レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ レベルニック SK(新潟精機) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)探知器ピンホール探知器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「探知器」にはこんなカテゴリがあります ピンホール探知器 下地探し(下地チェッカー) シェアする マイページ 最近見た商品