佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所の 測定用品 佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境) 佐藤計量器製作所の 気象計器 手持指示風速計(風向付) 手持指示風速計(風向付) 注文コード 02792133 ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付) 風向:16方位 質量(g)3000 風速(m/s)3~30 寸法(mm)Φ350×380(H) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7730-00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02792133 7730-00 ¥260,000 ¥249,800 ¥249,800 ¥274,780 (税込) 15日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 漏水検知システム 検知器 子機 WR-CPF 3M(スリーエム) 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 受信ユニット 受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ 雨量計 はくでん 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 放射温度計 佐藤計量器製作所 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 8レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 4レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 クロックインジケーター テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ クロックインジケーター テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 液晶サーモメーター 7レベル テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 8レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 5レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 4レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 6レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX) 税込¥5,168~ ¥4,698~ 6レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX) 税込¥5,168 ¥4,698 5レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 熱電対モジュール フルーク(FLUKE) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE) 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ 2倍望遠赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)気象計器風速計防水カップ式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「風速計」にはこんなカテゴリがあります プロペラ式(ベーン式) 熱線式(ホットワイヤ式) 風速風量計用オプション 防水カップ式 シェアする マイページ 最近見た商品