オーロラ90III型温湿度記録計

オーロラ90III型温湿度記録計 - 佐藤計量器製作所

巻取り式記録紙を使用し、3ヶ月または1ヶ月の長期間計測に最適

トラスコ品番805-1144種別温湿度計質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100内容量1個
注意
設置場所の注意事項
以下の場合は指示と記録誤差の要因になります。
・腐蝕性ガスの雰囲気下でのご使用
・油煙、ホコリの多い場所でのご使用
・直接冷暖房器具の引き出し口、直接日光の当たる場所等でのご使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027921947012-00
170,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする