SUSコンビネーションハンマー

SUSコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

耐腐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス工具。ヘッドの黒の部分、シャフト、柄部分はステンレスではありません。A(mm): 87

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長L(mm)300 材質(頭)スチール/樹脂・ゴム 主な用途打ち込み作業 質量(g)730 寸法A(mm)87 寸法D(mm)32 トラスコ品番288-2027 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05247435 SBHC-10
7,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする