曜日別特売

カノンプレート形トルクレンチ

カノンプレート形トルクレンチ - KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチ - KANON(中村製作所)

一般締め付け用・検査用に最適。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。

種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全19種類を絞り込む
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02014765N130FK1本44112.720~13021.2114145813.5380
43,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02014817N280FK1本58719.0550~28052.6124208215520
67,800
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02014844N420FK1本85319.0570~420103.5186204828725
79,900
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02014792N180FK1本48712.730~18051.3114145813.5427
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
02014862N560FK1本94619.05100~560104.4186204831815
37,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02014887N700FK1本117219.05100~700106.72412051321040
59,000
取扱い終了
02014905N850FK1本138725.4150~8502082412776.5371250
64,000
取扱い終了
02014747N1000FK1本157825.4200~10002013.32412776.5431435
69,500
取扱い終了
02014774N1500FK1本190325.4300~150020172412776.5501753
127,000
取扱い終了
58379799N130FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個44112.720~13021.2114145813.5380
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379853N180FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個48712.730~18051.3114145813.5427
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379993N280FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個58719.0550~28052.6124208215520
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380088N420FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個85319.0570~420103.5186204828725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380203N560FK(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個94619.05100~560104.4186204831815
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31258449N560FK1個94619.05100~560104.4186204831815
37,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
50785579N130FK(英語版一般校正証明書付)1セット44112.720~13021.2114145813.5380
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785588N180FK(英語版校正証明書付)1セット48712.730~18051.3114145813.5427
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785597N280FK(英語版一般校正証明書付)1セット58719.0550~28052.6124208215520
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785606N420FK(英語版一般校正証明書付)1セット85319.0570~420103.5186204828725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする