曜日別特売

パワーレンチ

パワーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。
・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。
・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。
機種選定の仕方:
・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。
・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。
・倍率 3.0倍
・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %
最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
質量(kg)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021816814-50N379(入力)9.5/(出力)12.7(入力)140/(出力)4201.55655
80,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
021816976-100N466(入力)12.7/(出力)19(入力)283/(出力)8502.56267
88,600
66,980
73,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
021817066-150N481(入力)12.7/(出力)19(入力)400/(出力)12003.67868
116,300
88,980
97,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
021817338-300N588(入力)19/(出力)25.4(入力)850/(出力)25507.28991
143,600
129,800
142,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする