小型電動リモコンポンプ

小型電動リモコンポンプ 泉精器製作所

電源
100V340W
AC50/60Hz
吐出量
高圧0.32L/min
低圧2.6L/min
設定圧力(MPa)
高圧68.5
低圧2
仕様小型電動リモコン式 適合泉精器油圧製品適応 トラスコ品番158-2402 質量(kg)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×160×350 タンク油量(L)2 高圧ホース(m)2(口径Φ3/8インチ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06724313 R14E-F
298,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする