東日製作所
ソケット6H-32
形状
二重六角
二面幅B(mm)
32
差込角(mm)
19.05
寸法L(mm)
55
ねじの呼び寸法
M22・M24
寸法D1(Φmm)
45
寸法D2(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02470325
234
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください