曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
最大加工径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
刃幅W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04933153KTKTB16-19-15.5---16--------
33,400
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04933162KTKTB16-26-15.5---16--------
35,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04933171KTKTB20-19-19---20--------
45,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
04933187KTKTB20-26--1936--209142.5-86--
43,700
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04933196KTKTB20-32-19---20--------
43,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04933205KTKTB25-32-23---25--------
44,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04933214KTKTB32-32-29---32--------
48,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550955KTKB32-4S3.4---10032----150-4.125
19,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする