京セラ
ブロック
用途
ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)
ボルト
HH630
寸法B2(mm)
48
主な用途
ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)
レンチ
LW-5
クランプセット
BCS-5
適合ブレード
[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LS(mm)
寸法OAL(mm)
寸法HBH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04933223
KTKTBF25-32
25
25
84.5
102
9.5
¥
29,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04933232
KTKTBF32-32
32
32
99.5
117
2.5
¥
30,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください