曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942795A16M-PCLNR09-20ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形80°950
29,200
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946392A16M-PTUNR11-20ピンロック方式(レバーロック方式)正三角形60°930
29,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
04949147A16M-SCLPL 09-18Eスクリュークランプ方式ひし形80°9511
20,300
取扱い終了
04949174A16M-SCLPL 09-20Eスクリュークランプ方式ひし形80°9511
21,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961074A16M-STUPL 11-18Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961135A16M-STUPL 11-20Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
21,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961783A16M-STUPR 11-18Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする