曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942874A20Q-PCLNR09-27ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形80°950
37,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
04943224A20Q-PDUNR11-27ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
37,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
04946417A20Q-PTUNR11-25ピンロック方式(レバーロック方式)正三角形60°930
37,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
04946767A20Q-PWLNR06-27ピンロック方式(レバーロック方式)六角形80°950
37,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
04949226A20Q-SCLPL 09-25Eスクリュークランプ方式ひし形80°9511
22,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949576A20Q-SCLPR 09-25Eスクリュークランプ方式ひし形80°9511
22,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961196A20Q-STUPL 11-25Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
22,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961232A20Q-STUPL 16-25Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
22,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961941A20Q-STUPR 11-25Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
22,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962002A20Q-STUPR 16-25Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
22,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする