ホルダー

ホルダー - 京セラ
シャンク油穴付き鋼シャンク最小加工径(Φmm)32シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942892A25R-PCLNR09-32ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形80°950
42,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04943242A25R-PDUNR11-32ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
04946435A25R-PTUNR11-32ピンロック方式(レバーロック方式)正三角形60°930
42,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
04946785A25R-PWLNR06-32ピンロック方式(レバーロック方式)六角形80°950
42,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
04961302A25R-STUPL 16-32Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
26,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962097A25R-STUPR 16-32Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
26,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする