京セラ
ホルダ
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
背面クランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40546091
ACLCL1010JX-06FF
10
10
(=h)10
-
120
-
0
10
10
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
40546107
ACLCL1010JX-09FF
10
10
(=h)10
2
120
16
0
10
10
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
40546116
ACLCL1212JX-09FF
12
12
(=h)12
-
120
-
0
12
12
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40546125
ACLCL1616JX-09FF
16
16
(=h)16
-
120
-
0
16
16
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
04871806
ACLCL 0810K-06F
-
-
-
-
-
-
-
10
8
¥
9,400
取扱い終了
04871815
ACLCL 1010K-06F
-
-
-
-
-
-
-
10
10
¥
9,400
取扱い終了
04871824
ACLCL 1010K-09F
-
-
-
-
-
-
-
10
10
¥
9,400
取扱い終了
04871833
ACLCL 1212M-09F
-
-
-
-
-
-
-
12
12
¥
9,900
取扱い終了
04871842
ACLCL 1616M-09F
-
-
-
-
-
-
-
16
16
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください