京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40546177
ADJCL1010JX-07FF
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
40546186
ADJCL1010JX-11FF
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
40546195
ADJCL1212JX-11FF
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
40546204
ADJCL1616JX-11FF
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
04871903
ADJCL 0810K-07F
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
9,400
取扱い終了
04871912
ADJCL 1010K-07F
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
9,400
取扱い終了
04871921
ADJCL 1010K-11F
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
9,400
取扱い終了
04871937
ADJCL 1212M-11F
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
9,900
取扱い終了
04871946
ADJCL 1616M-11F
左
ひし形55°
93
背面クランプ方式
7
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください