曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40546213ADJCR1010JX-07FFひし形55°93背面クランプ方式7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546222ADJCR1010JX-11FFひし形55°93背面クランプ方式7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546231ADJCR1212JX-11FFひし形55°93背面クランプ方式7
11,600
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546247ADJCR1616JX-11FFひし形55°93背面クランプ方式7
11,700
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04871955ADJCR 0810K-07Fひし形55°93背面クランプ方式7
9,400
取扱い終了
04871964ADJCR 1010K-07Fひし形55°93背面クランプ方式7
9,400
取扱い終了
04871973ADJCR 1010K-11Fひし形55°93背面クランプ方式7
9,400
取扱い終了
04871982ADJCR 1212M-11Fひし形55°93背面クランプ方式7
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04871991ADJCR 1616M-11Fひし形55°93背面クランプ方式7
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする