京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40546256
AVJBL1010JX-11FF
左
ひし形35°
93
背面クランプ方式
5
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546265
AVJBL1212JX-11FF
左
ひし形35°
93
背面クランプ方式
5
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
40546274
AVJBL1616JX-11FF
左
ひし形35°
93
背面クランプ方式
5
¥
12,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
04872104
AVJBL 1010K-11F
左
ひし形35°
93
背面クランプ方式
5
¥
9,400
取扱い終了
04872113
AVJBL 1212M-11F
左
ひし形35°
93
背面クランプ方式
5
¥
9,900
取扱い終了
04872122
AVJBL 1616M-11F
左
ひし形35°
93
背面クランプ方式
5
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください