京セラ
ホルダー
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形70°
チップ逃げ角(°)
7
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
4
寸法l1(mm)
特殊
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04952631
C04X-SJLCL03-055
95
左
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
04952647
C04X-SJLCR03-055
95
右
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04952656
C04X-SJZCL03-065
93
左
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
04952665
C04X-SJZCR03-065
93
右
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください