ホルダー

ホルダー - 京セラ
用途超硬防振バー(引き加工)切刃長さ(mm)8.2シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)最小加工径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)特殊内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06362763C08X-STXPL08-09スクリュークランプ方式正三角形60°10011
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
06362754C08X-STXPR08-09スクリュークランプ方式正三角形60°10011
45,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする