京セラ
ホルダー
用途
超硬防振バー(引き加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
11
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
特殊
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962377
C10X-STXPL09-11
左
¥
52,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
04962395
C10X-STXPR09-11
右
¥
52,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください