京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04876575
CCLNR2020K-12
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04876584
CCLNR2525M-09A
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
04876593
CCLNR2525M-12
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
04876645
CCLNR3225P-16
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
04876611
CCLNR 2525M-16
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
04876627
CCLNR 3225P-09A
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
19,200
取扱い終了
40542257
CCLNR2525M-12GX
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543133
CCLNR2525M12-IK7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40543151
CCLNR3225P12-IK7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40543176
CCLNR2525M16-IK7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40543194
CCLNR3225P16-IK7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40543212
CCLNR2525M12-ID4
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40543237
CCLNR3225P12-ID4
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40543255
CCLNR2525M12-ID7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40543273
CCLNR3225P12-ID7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40543291
CCLNR2525M12-IX7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543316
CCLNR3225P12-IX7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543334
CCLNR2525M16-ID7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40543352
CCLNR3225P16-ID7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40543377
CCLNR2525M16-IX7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543395
CCLNR3225P16-IX7
右
ひし形80°
95
クランプオン方式
0
¥
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545793
CCLNR0040T12-X
左勝手
-
95
クランプオン
0
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545811
CCLNR0050U12-X
左勝手
-
95
クランプオン
0
¥
54,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください