京セラ
ホルダー
用途
ソリッドCBN工具外径加工用ホルダ(CNMNチップ用)
クランプシステム
クランプオン方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04877984
CCRNL2525M-09A
左
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
04877993
CCRNR2525M-09A
右
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください