曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
寸法b(mm)25内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04878097CDJNR2525M-15ひし形55°93クランプオン方式0
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04878115CDJNR3225P-15ひし形55°93クランプオン方式0
33,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
04878081CDJNR 2525M-12Xひし形55°93クランプオン方式0
18,000
取扱い終了
40542327CDJNR2525M-12GXひし形55°93クランプオン方式0
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542336CDJNR2525M-15GXひし形55°93クランプオン方式0
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543571CDJNR2525M15-IK7ひし形55°93クランプオン方式0
24,200
取扱い終了
40543596CDJNR3225P15-IK7ひし形55°93クランプオン方式0
25,900
取扱い終了
代引不可
40543614CDJNR2525M12-IX7ひし形55°93クランプオン方式0
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543632CDJNR3225P12-IX7ひし形55°93クランプオン方式0
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543657CDJNR2525M15-ID7ひし形55°93クランプオン方式0
24,200
取扱い終了
40543675CDJNR3225P15-ID7ひし形55°93クランプオン方式0
25,900
取扱い終了
40543693CDJNR2525M15-IX7ひし形55°93クランプオン方式0
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543711CDJNR3225P15-IX7ひし形55°93クランプオン方式0
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする