曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
形状
適合チップ
勝手
クランプシステム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04888274CSKNL2525M-12-----------2525-正方形90°クランプオン方式
13,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
04888256CSKNL 2020K-12-----------2020-正方形90°クランプオン方式
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542363CSKNL2525M-12GX-25--3223-(=h)2512150272525-正方形90°クランプオン方式
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542372CSKNL2525M-15GX-25--3223-(=h)2513150282525-正方形90°クランプオン方式
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544122CSKNL2525M15-IK7-25--32--(=h)2515150312525-正方形90°クランプオン方式
24,200
取扱い終了
40544147CSKNL3225P15-IK7-25--32--(=h)3215170312532-正方形90°クランプオン方式
25,900
取扱い終了
40544165CSKNL2525M12-ID4-25--32--(=h)2515150302525-正方形90°クランプオン方式
24,200
取扱い終了
40544183CSKNL3225P12-ID4-25--32--(=h)3215170302532-正方形90°クランプオン方式
25,900
取扱い終了
40544201CSKNL2525M12-ID7-25--32--(=h)2515150302525-正方形90°クランプオン方式
24,200
取扱い終了
40544226CSKNL3225P12-ID7-25--32--(=h)3215170302532-正方形90°クランプオン方式
25,900
取扱い終了
40544244CSKNL2525M12-IK7-25--32--(=h)2515150302525-正方形90°クランプオン方式
24,200
取扱い終了
40544262CSKNL3225P12-IK7-25--32--(=h)3215170302532-正方形90°クランプオン方式
25,900
取扱い終了
40544287CSKNL2525M12-IX7-25--32--(=h)2515150302525-正方形90°クランプオン方式
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544305CSKNL3225P12-IX7-25--32--(=h)3215170302532-正方形90°クランプオン方式
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544323CSKNL2525M15-ID7-25--32--(=h)2515150312525-正方形90°クランプオン方式
24,200
取扱い終了
40544341CSKNL3225P15-ID7-25--32--(=h)3215170312532-正方形90°クランプオン方式
25,900
取扱い終了
40544366CSKNL2525M15-IX7-25--32--(=h)2515150312525-正方形90°クランプオン方式
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544384CSKNL3225P15-IX7-25--32--(=h)3215170312532-正方形90°クランプオン方式
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545827CSKNL0040T1250-4027--37--30026--四角形-左勝手クランプオン
50,000
取扱い終了
代引不可
40545845CSKNL0050U1263-5035--47--35036--四角形-左勝手クランプオン
54,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする