京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04888371
CSKNR2020K-12
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
11,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
04888396
CSKNR2525M-12
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
04888441
CSKNR3225P-15
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
40546317
CSKNR2525M-09A
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
40542381
CSKNR2525M-12GX
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542397
CSKNR2525M-15GX
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544131
CSKNR2525M15-IK7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40544156
CSKNR3225P15-IK7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40544174
CSKNR2525M12-ID4
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40544192
CSKNR3225P12-ID4
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40544217
CSKNR2525M12-ID7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40544235
CSKNR3225P12-ID7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40544253
CSKNR2525M12-IK7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40544271
CSKNR3225P12-IK7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40544296
CSKNR2525M12-IX7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544314
CSKNR3225P12-IX7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544332
CSKNR2525M15-ID7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40544357
CSKNR3225P15-ID7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40544375
CSKNR2525M15-IX7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544393
CSKNR3225P15-IX7
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545836
CSKNR0040T12
右勝手
-
75
クランプオン
0
¥
50,000
取扱い終了
代引不可
40545854
CSKNR0050U12
右勝手
-
75
クランプオン
0
¥
54,000
取扱い終了
代引不可
40546326
CSKNR2525M-12A
右
正方形90°
75
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください