ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップ正方形90°勝手クランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04888694CSRNL2020K-12-------2020
11,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
04888712CSRNL2525M-12-------2525
12,300
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04888721CSRNL2525M-12A-------2525
21,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
04888746CSRNL3225P-12-------2532
13,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
04888773CSRNL4040R-15-------4040
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
04888703CSRNL2525M-09A-------2525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542442CSRNL2525M-12GX2527-(=h)2512150302525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542451CSRNL2525M-15GX2527-(=h)2513150352525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544402CSRNL2525M12-IK72527-(=h)2515150322525
24,200
取扱い終了
40544427CSRNL3225P12-IK72527-(=h)3215170322532
25,900
取扱い終了
40544445CSRNL2525M15-IK72527-(=h)2515150342525
24,200
取扱い終了
40544463CSRNL3225P15-IK72527-(=h)3215170342532
25,900
取扱い終了
40544481CSRNL2525M12-ID42527-(=h)2515150322525
24,200
取扱い終了
40544506CSRNL3225P12-ID42527-(=h)3215170322532
25,900
取扱い終了
40544524CSRNL2525M12-ID72527-(=h)2515150322525
24,200
取扱い終了
40544542CSRNL3225P12-ID72527-(=h)3215170322532
25,900
取扱い終了
40544567CSRNL2525M12-IX72527-(=h)2515150322525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544585CSRNL3225P12-IX72527-(=h)3215170322532
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544603CSRNL2525M15-ID72527-(=h)2515150342525
24,200
取扱い終了
40544621CSRNL3225P15-ID72527-(=h)3215170342532
25,900
取扱い終了
40544646CSRNL2525M15-IX72527-(=h)2515150342525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544664CSRNL3225P15-IX72527-(=h)3215170342532
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする