京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04889227
CSYNR2525M-12
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
04889202
CSYNR 2020K-12
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04889211
CSYNR2525M-09A
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04889236
CSYNR2525M-12A
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542546
CSYNR2525M-12GX
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542555
CSYNR2525M-15GX
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545276
CSYNR2525M12-IK7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40545294
CSYNR3225P12-IK7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40545312
CSYNR2525M15-IK7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40545337
CSYNR3225P15-IK7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40545355
CSYNR2525M12-ID4
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40545373
CSYNR3225P12-ID4
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40545391
CSYNR2525M12-ID7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40545416
CSYNR3225P12-ID7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40545434
CSYNR2525M12-IX7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545452
CSYNR3225P12-IX7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545477
CSYNR2525M15-ID7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
40545495
CSYNR3225P15-ID7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
25,900
取扱い終了
40545513
CSYNR2525M15-IX7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545531
CSYNR3225P15-IX7
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545556
CSYNR2525M09-4
右
正方形90°
80
クランプオン方式
0
¥
24,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください