曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40540823E10N-SDUCR07-14A14108.7916020-193.310160ひし形55°937
49,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
40540832E10N-SDUCL07-14A14108.7916020-193.310160ひし形55°937
49,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
40540841E10N-SDUCR07-14A-2/314108.7910520-193.310160ひし形55°937
47,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40541006E10N-SDQCR07-13A13107.5916020-192.110160ひし形55°457
49,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40541015E10N-SDQCL07-13A13107.5916020-192.110160ひし形55°457
49,900
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40541024E10N-SDQCR07-13A-2/313107.5910520-192.110160ひし形55°457
47,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40541155E10N-SDZCR07-14A14108.7916010.5169.53.310160ひし形55°937
49,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
40541164E10N-SVPCR08-14A14108.5916020-18.5310160ひし形35°62.57
48,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
40540412E10N-STLPR11-12A1210691602019190.710160正三角形60°9511
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04949034E10N-SCLPL 08-12---------10160ひし形80°9511
52,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949332E10N-SCLPR 08-12---------10160ひし形80°9511
52,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04960837E10N-STUPL 09-12---------10160正三角形60°9311
52,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04960873E10N-STUPL 11-12---------10160正三角形60°9311
52,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961451E10N-STUPR 09-12---------10160正三角形60°9311
52,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961512E10N-STUPR 11-1212106916011--0.610160正三角形60°9311
52,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540035E10N-SCLCR06-12A121069160201919-10160ひし形80°957
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540044E10N-SCLCL06-12A121069160201919-10160ひし形80°957
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540053E10N-SCLCR06-12A-2/3121069105201919-10160ひし形80°957
37,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540184E10N-SCLPR08-12A121069160201919-10160ひし形80°9511
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540193E10N-SCLPL08-12A121069160201919-10160ひし形80°9511
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540202E10N-SCLPR08-12A-1/212106980201919-10160ひし形80°9511
35,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540211E10N-SCLPR08-12A-2/3121069105201919-10160ひし形80°9511
37,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540376E10N-STLPR09-12A12106.291602019190.910160正三角形60°9511
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540385E10N-STLPL09-12A12106.291602019190.910160正三角形60°9511
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540394E10N-STLPR09-12A-1/212106.29802019190.910160正三角形60°9511
35,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540403E10N-STLPR09-12A-2/312106.291052019190.910160正三角形60°9511
37,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540421E10N-STLPL11-12A1210691602019190.710160正三角形60°9511
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540437E10N-STLPR11-12A-1/2121069802019190.710160正三角形60°9511
35,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540446E10N-STLPR11-12A-2/31210691052019190.710160正三角形60°9511
37,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540622E10N-SWUBR08-12A121069160201919-10160六角形80°935
39,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540631E10N-SWUBL08-12A121069160201919-10160六角形80°935
39,100
取扱い終了
代引不可
40540647E10N-SWUBR08-12A-1/212106980201919-10160六角形80°935
35,200
取扱い終了
代引不可
40540656E10N-SWUBR08-12A-2/3121069105201919-10160六角形80°935
37,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40540412E10N-STLPR11-12A21251904E10N-STLPR11-12AN画像準備中ダイナミックバー京セラ1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする