曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
用途超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全39種類を絞り込む
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40540096E16X-SCLCR09-18A1個1816915220282727-16特殊ひし形80°957
72,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540105E16X-SCLCL09-18A1個1816915220282727-16特殊ひし形80°957
72,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540263E16X-SCLPR09-18A1個1816915220282727-16特殊ひし形80°9511
72,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540272E16X-SCLPL09-18A1個1816915220282727-16特殊ひし形80°9511
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40540281E16X-SCLPR09-18A-1/21個1816915110282727-16特殊ひし形80°9511
65,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540491E16X-STLPR11-18A1個18169.2152202827270.716特殊正三角形60°9511
72,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540507E16X-STLPL11-18A1個18169.2152202827270.716特殊正三角形60°9511
72,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540516E16X-STLPR11-18A-1/21個18169.2151102827270.716特殊正三角形60°9511
65,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540525E16X-STLPR11-18A-2/31個18169.2151452827270.716特殊正三角形60°9511
68,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540701E16X-SWUPR11-18A1個1816915220282727-16特殊六角形80°9311
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40540717E16X-SWUPL11-18A1個1816915220282727-16特殊六角形80°9311
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40540726E16X-SWUPR11-18A-1/21個1816915110282727-16特殊六角形80°9311
68,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
40540735E16X-SWUPR11-18A-2/31個1816915145282727-16特殊六角形80°9311
72,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
40540744E16X-SWUPR16-18A1個1816915220282727-16特殊六角形80°9311
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40540753E16X-SWUPL16-18A1個1816915220282727-16特殊六角形80°9311
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40540762E16X-SWUPR16-18A-1/21個1816915110282727-16特殊六角形80°9311
68,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
40540771E16X-SWUPR16-18A-2/31個1816915145282727-16特殊六角形80°9311
72,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
40540884E16X-SDUCR07-20A1個201611.71522028-263.316特殊ひし形55°937
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40540893E16X-SDUCL07-20A1個201611.71522028-263.316特殊ひし形55°937
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40540902E16X-SDUCR07-20A-2/31個201611.71514528-263.316特殊ひし形55°937
75,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540911E16X-SDUCR11-23A1個231614.51522028-276.116特殊ひし形55°937
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40540927E16X-SDUCL11-23A1個231614.51522028-276.116特殊ひし形55°937
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40540936E16X-SDUCR11-23A-2/31個231614.51514528-276.116特殊ひし形55°937
79,600
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40541067E16X-SDQCR07-20A1個201611.31522028-272.616特殊ひし形55°457
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40541076E16X-SDQCL07-20A1個201611.31522028-272.616特殊ひし形55°457
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40541085E16X-SDQCR07-20A-2/31個201611.31514528-272.616特殊ひし形55°457
75,800
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40541207E16X-SDZCR07-20A1個201611.71522017.52210.53.316特殊ひし形55°937
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40541216E16X-SDZCR11-23A1個231614.5152201722156.116特殊ひし形55°937
83,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40541225E16X-SVPBR11-22A1個221613.51522028-27516特殊ひし形35°62.55
82,300
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
40541234E16X-SVUBR11-25A1個251616152202827-816特殊ひし形35°935
85,900
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
04949192E16X-SCLPL 09-201本---------16特殊ひし形80°9511
82,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949542E16X-SCLPR 09-201本---------16特殊ひし形80°9511
82,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961092E16X-STUPL 11-181本---------16特殊正三角形60°9311
81,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961153E16X-STUPL 11-201本---------16特殊正三角形60°9311
82,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961826E16X-STUPR 11-181本---------16特殊正三角形60°9311
81,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961905E16X-STUPR 11-201本---------16特殊正三角形60°9311
82,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39265624E16X-STLPR11-18A1本---------16特殊正三角形60°9511
62,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540114E16X-SCLCR09-18A-2/31個1816915145282727-16特殊ひし形80°957
59,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40540297E16X-SCLPR09-18A-2/31個1816915145282727-16特殊ひし形80°9511
59,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする