ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40540123E20S-SCLCR09-22Aスクリュークランプ方式ひし形80°957
108,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540132E20S-SCLCL09-22Aスクリュークランプ方式ひし形80°957
114,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40540141E20S-SCLCR09-22A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°957
103,200
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540306E20S-SCLPR09-22Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
108,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540315E20S-SCLPL09-22Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
114,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
40540324E20S-SCLPR09-22A-1/2スクリュークランプ方式ひし形80°9511
102,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40540333E20S-SCLPR09-22A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°9511
108,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40540534E20S-STLPR11-22Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
108,700
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540543E20S-STLPL11-22Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
114,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
40540552E20S-STLPR11-22A-1/2スクリュークランプ方式正三角形60°9511
97,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540561E20S-STLPR11-22A-2/3スクリュークランプ方式正三角形60°9511
103,200
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540787E20S-SWUPR16-22Aスクリュークランプ方式六角形80°9311
114,200
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
40540796E20S-SWUPL16-22Aスクリュークランプ方式六角形80°9311
114,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40540805E20S-SWUPR16-22A-1/2スクリュークランプ方式六角形80°9311
102,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40540814E20S-SWUPR16-22A-2/3スクリュークランプ方式六角形80°9311
103,200
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40540945E20S-SDUCR11-27Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
129,200
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
40540954E20S-SDUCL11-27Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
129,200
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
40540963E20S-SDUCR11-27A-2/3スクリュークランプ方式ひし形55°937
122,800
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
40541094E20S-SDQCR11-25Aスクリュークランプ方式ひし形55°457
129,200
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
40541103E20S-SDQCL11-25Aスクリュークランプ方式ひし形55°457
129,200
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
40541112E20S-SDQCR11-25A-2/3スクリュークランプ方式ひし形55°457
116,900
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40541243E20S-SDZCR11-27Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
123,000
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40541252E20S-SVPBR11-26Aスクリュークランプ方式ひし形35°62.55
128,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
40541261E20S-SVUBR11-29Aスクリュークランプ方式ひし形35°935
130,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
04949244E20S-SCLPL 09-25スクリュークランプ方式ひし形80°9511
124,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949612E20S-SCLPR 09-25スクリュークランプ方式ひし形80°9511
124,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961984E20S-STUPR 11-25スクリュークランプ方式正三角形60°9311
124,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962045E20S-STUPR 16-25スクリュークランプ方式正三角形60°9311
124,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする