ホルダ

ホルダ - 京セラ
勝手右勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
端面溝径D(Φmm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04913806GFVTR2020K-08AA20-25205.5125182.2208~GVFL/R100AA~300AA
32,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913815GFVTR2020K-351B-----------
32,200
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913824GFVTR2020K-352B-----------
32,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
04913833GFVTR2020K-501B-----------
32,200
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913842GFVTR2020K-502B-----------
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04913851GFVTR2020K-701B-----------
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04913867GFVTR2020K-702B-----------
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04913876GFVTR2020K-HB-----------
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
04913885GFVTR2525M-08AA-----------
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913894GFVTR2525M-1001C-----------
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913903GFVTR2525M-1002C-----------
33,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04913912GFVTR2525M-1501C-----------
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913921GFVTR2525M-1502C-----------
33,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04913937GFVTR2525M-351B-----------
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913946GFVTR2525M-352B-----------
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913955GFVTR2525M-501B-----------
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913964GFVTR2525M-501C-----------
33,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
04913973GFVTR2525M-502B-----------
33,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04913982GFVTR2525M-502C-----------
33,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
04913991GFVTR2525M-701B-----------
33,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04914007GFVTR2525M-701C-----------
33,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04914016GFVTR2525M-702B-----------
33,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04914025GFVTR2525M-702C-----------
33,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04914034GFVTR2525M-HB-----------
26,500
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04914043GFVTR2525M-HC-----------
26,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04913772GFVTR 1010F-08AA10-10105.580202.210--
17,600
取扱い終了
04913781GFVTR 1212H-08AA12-12125.5100202.212--
18,900
取扱い終了
04913797GFVTR 1616H-08AA16-20165.5100142.216--
20,100
取扱い終了
40547735GFVTR1616H-08AA16端面溝外径:MIN./8(0)、MAX./∞(∞)20165.5100142.216--
20,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする