曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04928637KGBASR2020K-16-------
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04928646KGBASR2020K22-15-------
17,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
04928655KGBASR2020K22-25-------
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04928664KGBASR2020K22-35-------
17,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
04928673KGBASR2525M-16-------
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
04928682KGBASR2525M22-15-------
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
04928691KGBASR2525M22-25-------
19,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
04928707KGBASR2525M22-35-------
19,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37274027KGBASR2020K22-25T5-------
17,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40548121KGBASR2525M22-25T5225325150255.5
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする