曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラホルダー - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
シャンク幅B(mm)
寸法B(mm)
最大加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
刃幅W(mm)
寸法h(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH1(mm)
適合チップ
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04929723KGML2012K-2T17-----------------左勝手
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929732KGML2012K-3T20-----------------左勝手
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929741KGML2020K-2T17-----------------左勝手
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929757KGML2020K-3-----------------左勝手
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929766KGML2020K-3T20-----------------左勝手
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929802KGML2525M-2T17-----------------左勝手
21,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929811KGML2525M-3-----------------左勝手
21,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929827KGML2525M-3T202.4-25--23.8-6-15036203~4----左勝手
21,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929836KGML2525M-43.425---23.3-6--27104~52515025GMM4020・・MW、GMM5020・・MW、GMG4020・・MS、GMM4020・・MS、GMG5020・・MS、GMM5020・・MS、GMG4020・・MG、GMG5020・・MG、GMG4020・・R、GMM4020・・R、GMG5020・・R、GMM5020・・R、GMN4、GMR/L4・・TK、GMN4、GMN5、GMR/L4
21,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929854KGML2525M-4T25-----------------左勝手
21,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929872KGML2525M-5T25-----------------左勝手
21,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04929897KGML2525M-8-----------------左勝手
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
04929635KGML1212H-3-----------------左勝手
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929687KGML1616H-3T20-----------------左勝手
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929775KGML2020K-4-----------------左勝手
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929784KGML2020K-4T20-----------------左勝手
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929793KGML2020K-5-----------------左勝手
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929845KGML2525M-4T20-----------------左勝手
18,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929881KGML2525M-6T30-----------------左勝手
18,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929924KGML3232P-8-----------------左勝手
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929583KGML 0810K-1.5-125-----------------左勝手
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04929592KGML 0810K-2-125-----------------左勝手
15,300
取扱い終了
04929601KGML 1010K-1.5-1251.2-10209.4-23812518-1.5~2-----
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04929626KGML 1010K-2.5-125-----------------左勝手
15,300
取扱い終了
04929617KGML 1010K-2-125-----------------左勝手
15,300
取扱い終了
04929644KGML 1212M-1.5-150-----------------左勝手
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04929662KGML 1212M-2.5-150-----------------左勝手
15,300
取扱い終了
04929671KGML 1616H-3-----------------左勝手
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04929705KGML 1616M-2.5-150-----------------左勝手
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04929696KGML 1616M-2-150-----------------左勝手
15,900
取扱い終了
04929714KGML 1616M-3-150-----------------左勝手
15,900
取扱い終了
04929863KGML 2525M-5-----------------左勝手
18,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04929906KGML3232P-5-----------------左勝手
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04929915KGML3232P-5T25-----------------左勝手
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04929635KGML1212H-301930145KGDL1212JX-3画像準備中ホルダー京セラ1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04929687KGML1616H-3T2040551646KGDL1616H-3T20KGML1616H-3T20 ホルダ 京セラ 40551646ホルダ京セラ1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04929775KGML2020K-439336534KGDL2020K-4T10KGML2020K-4 ホルダ 京セラ 39336534ホルダ京セラ1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04929784KGML2020K-4T2040551725KGDL2020K-4T20KGML2020K-4T20 ホルダ 京セラ 40551725ホルダ京セラ1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04929793KGML2020K-540551734KGDL2020K-5T10KGML2020K-5 ホルダ 京セラ 40551734ホルダ京セラ1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04929845KGML2525M-4T2040551874KGDL2525M-4T20KGML2525M-4T20 ホルダ 京セラ 40551874ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04929881KGML2525M-6T3040551926KGDL2525M-6T30KGML2525M-6T30 ホルダ 京セラ 40551926ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04929924KGML3232P-840552041KGDL3232P-8T25KGML3232P-8 ホルダ 京セラ 40552041ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする