曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
用途多機能・内径溝入れホルダ内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
刃幅W(mm)
寸法d(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40547866KIGML6540B-86540263630083-MIN./8.0、MAX./8.02.2左勝手
84,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04930782KIGML 2016B-3----------
28,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37274045KIGML 2016B-3V403223.5292205011--左勝手
28,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04930791KIGML 2520B-3----------
31,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04930807KIGML 3225B-3----------
33,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04930816KIGML 3225B-4----------
33,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04930825KIGML 4032B-4----------
37,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548033KIGML2520B-3V252014.518180326MIN./3.0、MAX./3.0-左勝手
31,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548042KIGML3225B-3V32251923200408MIN./3.0、MAX./3.0-左勝手
33,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548051KIGML3225B-4V32251923200408.5MIN./4.0、MAX./5.0-左勝手
33,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548067KIGML4032B-4V403223.5292205011MIN./4.0、MAX./5.0-左勝手
37,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする