Tスロットミル METS型

Tスロットミル METS型 - 京セラ
用途・METS…-H は、エアー穴付き仕様内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04934325METS21-S25109221259
35,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04934343METS25-S251124252511
41,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
04934361METS32-S321204323214
45,900
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04934386METS40-S321304403218
50,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
04934404METS50-S321404503222
56,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04934334METS21-S25-H109221259
42,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
04934352METS25-S25-H1124252511
49,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
04934377METS32-S32-H1204323214
54,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
04934395METS40-S32-H1304403218
60,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
04934413METS50-S32-H1404503222
67,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする