京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
クランプシステム
二重クランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04937073
MVLNL2020K-16
175-1859
20
20
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04937082
MVLNL2525M-16
175-1867
25
25
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください