ホルダー

ホルダー - 京セラ
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942585PCLNL1616H-09ひし形80°95ピンロック方式(レバーロック方式)0
10,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
04942612PCLNL2020K-09ひし形80°95ピンロック方式(レバーロック方式)0
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
04942637PCLNL2525M-09ひし形80°95ピンロック方式(レバーロック方式)0
11,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
04942646PCLNL2525M-12ひし形80°95ピンロック方式(レバーロック方式)0
11,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
04942655PCLNL2525M-16ひし形80°95ピンロック方式(レバーロック方式)0
11,200
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942707PCLNL3225P-12ひし形80°95ピンロック方式(レバーロック方式)0
14,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
04942716PCLNL3232P-16ひし形80°95ピンロック方式(レバーロック方式)0
14,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする