京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04942761
PCLNR1616H-09
右
ひし形80°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942804
PCLNR2020K-09
右
ひし形80°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
04942856
PCLNR2525M-16
右
ひし形80°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
04942901
PCLNR3225P-12
右
ひし形80°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
04942917
PCLNR3232P-16
右
ひし形80°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください