京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04942987
PDHNR2020K-15
右
ひし形55°
100
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942996
PDHNR2525M-15
右
ひし形55°
100
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください