京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
寸法b(mm)
16
20
25
32
寸法h(mm)
16
20
25
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04943084
PDJNR1616H-11
16
16
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
04943093
PDJNR2020K-11
20
20
¥
10,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04943102
PDJNR2020K-15
20
20
¥
10,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04943136
PDJNR2525M-15U
25
25
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365274
PDJNR3225P-15
25
32
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
04943145
PDJNR3232P-15U
32
32
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください