京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04943644
PRXCL2020K-10
20
20
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
04943653
PRXCL2525M-10
25
25
¥
21,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04943662
PRXCL2525M-12
25
25
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
04943671
PRXCL2525Q-10
25
25
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください