京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04944231
PSBNR2020K-12
右
正方形90°
75
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04944247
PSBNR2525M-12
右
正方形90°
75
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04944222
PSBNR1616H-09
右
正方形90°
75
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください