京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(端面加工)
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04945796
PSKNR2020K-12
右
正方形90°
75
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04945805
PSKNR2525M-12
右
正方形90°
75
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04945787
PSKNR1616H-09
右
正方形90°
75
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください