京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04945884
PSSNR1616H-09
142-5471
16
16
¥
9,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04945893
PSSNR2020K-12
142-5480
20
20
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください