京セラ
ホルダー
適合
ロックピン:LP-6S
ロックスクリュー:LS-15
シート:KVN-32
レンチ:LW-3
用途
一般外径ホルダ (外径・倣い加工)
寸法L2(mm)
37
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
寸法F1(mm)
32
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04946496
PVLNL2525M-16Q
左
ひし形35°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946505
PVLNR2525M-16Q
右
ひし形35°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください